Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB72-14M-85

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB72-14M-85
Rubix :X600-1474896
Fabricant :890314
EAN :3660338428630
POULIE DENTEE HTD 72-14M-85 MA (3525)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents72
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 72-14M-85 MA (3525)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 72-14M-85

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents72
Largeur courroie85 mm
Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte
Type9w
Diamètre de référence320,86 mm
Diamètre extérieur318,06 mm
Largeur totale65 mm
Diamètre du moyeu190 mm
366,44 € HT
/ unité
439,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours