Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB40-14M-85F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB40-14M-85F
Rubix :X600-1474938
Fabricant :890309
EAN :3660338428586
POULIE DENTEE HTD 40-14M-85 F MA (3020)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents40
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 40-14M-85 F MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents40
Largeur courroie85 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièreacier
Type4f
Diamètre de référence178,25 mm
Diamètre extérieur175,49 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises188 mm
Largeur totale51 mm
153,38 € HT
/ unité
184,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours