Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB34-14M-55F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB34-14M-55F
Rubix :X600-1474966
Fabricant :890292
EAN :3660338428418

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 34-14M-55 F MA (2517
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 34 |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | acier |
| Type | 4f |
| Diamètre de référence | 151,52 mm |
| Diamètre extérieur | 148,79 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 160 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,06 € HT
/ unité
105,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours