Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPC710
Poulie 8 gorges SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :08SPC710
Rubix :C600-1271491
Fabricant :856823
EAN :3660338121067


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 710 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
Détails articles : POULIE 8G SPC 710 MA 5050
Poulie en V - SPC - Type de douille conique (4545) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 710 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 8 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 213 mm |
| Diamètre extérieur | 719,6 mm |
| Largeur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 035,83 € HT
/ unité
1 243,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours