Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPA106
Poulie 5 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :05SPA106
Rubix :C600-1271252
Fabricant :856578
EAN :3660338118630


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 106 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
Documents
Détails articles : POULIE 5G SPA 106 MA 2012
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 106 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 8 |
| Largeur de couronne | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 111,5 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,41 € HT
/ unité
34,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h