Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPA500

Poulie 5 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :05SPA500
Rubix :C600-1271269
Fabricant :856595
EAN :3660338118807
POULIE 5G SPA 500 MA 3535

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence500 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 5G SPA 500 MA 3535


Poulie à moyeu amovible - Fonte

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence500 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type4
Largeur de couronne80 mm
Diamètre extérieur505,5 mm
Largeur89 mm
295,23 € HT
/ unité
354,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours