Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPC236

Poulies en V à trois rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :03SPC236
Rubix :C600-1271106
Fabricant :856420
EAN :3660338117077
POULIE 3G SPC 236 MA 3020

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence236 mm
Moyeu amovible Taper3020
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G SPC 236 MA 3020


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (3020) - Fonte GG25

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence236 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type3
Largeur de couronne85 mm
Diamètre extérieur245,6 mm
Largeur51 mm
140,68 € HT
/ unité
168,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h