Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ106
Poulies 5 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPZ106
Rubix :C600-1271327
Fabricant :856655
EAN :3660338119408


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 106 mm |
| Nombre de gorges | 5 |
Détails articles : POULIE 5G SPZ 106 MA 2012
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 106 mm |
| Nombre de gorges | 5 |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte |
| Type | 8 |
| Largeur de couronne | 64 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,92 € HT
/ unité
25,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours