Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB300
Poulie 4 gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPB300
Rubix :C600-1271190
Fabricant :856513
EAN :3660338117992


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 300 mm |
| Nombre de gorges | 4 |
Détails articles : POULIE 4G SPB 300 MA 3020
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Systèmes de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 300 mm |
| Nombre de gorges | 4 |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Type | 6 |
| Largeur de couronne | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 307 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,06 € HT
/ unité
169,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h