Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPA112
Poulie 5 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :05SPA112
Rubix :C600-1271253
Fabricant :856579
EAN :3660338118647


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 112 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
Documents
Détails articles : POULIE 5G SPA 112 MA 2012
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 112 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 8 |
| Largeur de couronne | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 117,5 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,28 € HT
/ 6 unités
222,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours