Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPA090

Poulie 4 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :04SPA090
Rubix :C600-1271151
Fabricant :856470
EAN :3660338117565
POULIE 4G SPA 90 MA 1615

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence90 mm
Moyeu amovible Taper1615
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 4G SPA 90 MA 1615


Poulie à moyeu amovible - Fonte

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence90 mm
Moyeu amovible Taper1615
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type3
Largeur de couronne65 mm
Diamètre extérieur95,5 mm
Largeur38 mm
Promotion
Au lieu de 6,35 €
6,06 € HT
/ unité
7,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h