Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPB800

Poulie 3 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :03SPB800
Rubix :C600-1271100
Fabricant :856413
EAN :3660338117008
POULIE 3G SPB 800 MA 3535

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence800 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G SPB 800 MA 3535


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence800 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type4
Largeur de couronne63 mm
Diamètre extérieur807 mm
Largeur89 mm
565,38 € HT
/ unité
678,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours