Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC250

Poulies en V à six rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPC250
Rubix :C600-1271403
Fabricant :856733
EAN :3660338120176
POULIE 6G SPC 250 MA 3535

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence250 mm
Nombre de gorges6
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPC 250 MA 3535


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (3535) - Fonte GG25

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence250 mm
Nombre de gorges6
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Type3
Largeur de couronne162 mm
Diamètre extérieur259,6 mm
Largeur89 mm
255,42 HT
/ unité
306,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h