Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPC500
Poulie 4 gorges SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPC500
Rubix :C600-1271220
Fabricant :856543
EAN :3660338118296


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 500 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 4G SPC 500 MA 3535
Poulie en V - SPC - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 500 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 509,6 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,23 € HT
/ unité
475,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours