Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPA080

Poulie 2 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :02SPA080
Rubix :C600-1269212
Fabricant :856269
EAN :3660338115578
POULIE 2G SPA 80 MA 1210

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence80 mm
Nombre de gorges2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 2G SPA 80 MA 1210


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence80 mm
Nombre de gorges2
Moyeu amovible Taper1210
Matièrefonte
Type8
Largeur de couronne35 mm
Diamètre extérieur85,5 mm
Largeur25 mm
9,23 HT
/ unité
11,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h