Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPZ200

Poulie 3 gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :03SPZ200
Rubix :C600-1271142
Fabricant :856458
EAN :3660338117459
POULIE 3G SPZ 200 MA 2012

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper2012
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G SPZ 200 MA 2012


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type6
Largeur de couronne40 mm
Diamètre extérieur204 mm
Largeur32 mm
49,21 € HT
/ unité
59,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h