Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPZ071
Poulie 1 gorge SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :01SPZ071
Rubix :C600-1269191
Fabricant :856238
EAN :3660338115271


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 71 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
Détails articles : POULIE 1G SPZ 71 MA 1108
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 71 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 1 |
| Type | 1 |
| Largeur de couronne | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,50 € HT
/ unité
7,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h