Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPA180

Poulie 1 gorge SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :01SPA180
Rubix :C600-1269171
Fabricant :856203
EAN :3660338114922
POULIE 1G SPA 180 MA 1610

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence180 mm
Moyeu amovible Taper1610
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 1G SPA 180 MA 1610


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence180 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte
Nombre de rainures1
Type1
Largeur de couronne20 mm
Diamètre extérieur185,5 mm
Largeur25 mm
24,44 € HT
/ unité
29,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h