Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPC280
Poulies en V à trois rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :03SPC280
Rubix :C600-1271109
Fabricant :856423
EAN :3660338117107


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 280 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 3G SPC 280 MA 3535
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (3535) - Fonte GG25
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 280 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 3 |
| Type | 1 |
| Largeur de couronne | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 289,6 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,55 € HT
/ unité
240,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h