Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Sati AT02123
Poulies trap. Moyeu amovible SPA450-03
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :AT02123
Rubix :9692-1056295

Résumé technique
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Diamètre de référence | 3 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Documents
Détails articles : POULIE 3 SPA 212 MA 2517 ( 6545)
Toutes fabriquées suivant les normes ISO 4183 et DIN 2211-3.Matériel: fonte EN-GJL-200 UNI EN 1561Traitement: PhospatationGamme:Poulies trapezoidales pour moyeu amoviblePoulies trapezoidales à moyeu pleinPoulies trapezoidales pour moyeu de serrage
Informations techniques
Attributs
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Diamètre de référence | 3 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte phosphatée |
| Diamètre extérieur | 217,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,15 € HT
/ unité
106,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (43) jours