Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPA125
Poulies 6 Gorges SPA
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPA125
Rubix :C600-1271353
Fabricant :856683
EAN :3660338119675


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 125 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
Détails articles : POULIE 6G SPA 125 MA 2012
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPA - Type douille conique (2012) - Fonte GG25
Points forts
Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales
Applications
Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 125 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte gg25 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 95 mm |
| Diamètre extérieur | 130,5 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,88 € HT
/ 2 unités
106,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours