Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPA200
Poulie 5 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :05SPA200
Rubix :C600-1271261
Fabricant :856587
EAN :3660338118722


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 200 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
Documents
Détails articles : POULIE 5G SPA 200 MA 3020
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 200 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 205,5 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 58,78 €
56,27 € HT
/ unité
67,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h