Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPB630
Poulie 8 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :08SPB630
Rubix :C600-1271466
Fabricant :856797
EAN :3660338120800


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 630 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
Documents
Détails articles : POULIE 8G SPB 630 MA 4545
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 630 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 8 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 158 mm |
| Diamètre extérieur | 637 mm |
| Largeur | 114 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
638,54 € HT
/ unité
766,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours