Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ085

Poulies 5 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPZ085
Rubix :C600-1271323
Fabricant :856651
EAN :3660338119361
POULIE 5G SPZ 85 MA 1610

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence85 mm
Moyeu amovible Taper1610
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPZ 85 MA 1610


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence85 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type8
Largeur de couronne64 mm
Diamètre extérieur89 mm
Largeur25 mm
93,18 € HT
/ 6 unités
111,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours