Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPB140
Poulie 8 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :08SPB140
Rubix :X600-1420175
EAN :3660338291319


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 140 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Documents
Détails articles : POULIE 8G SPB 140 MA 2517
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 140 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 8 |
| Largeur de couronne | 158 mm |
| Diamètre extérieur | 147 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,28 € HT
/ unité
92,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours