Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Optibelt TB SPC 250/8
Optibelt KS SPC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB SPC 250/8
Rubix :0314-1047638
Fabricant :1738548
EAN :4014486248678




Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 250 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Documents
Détails articles : POULIE 8 SPC 250 MA 3535 ( 9090)
Poulie rainurée en V pour douilles coniques – rainures selon DIN 2211
Poulies à gorge en V pour bagues coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 250 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Nombre de rainures | 8 |
| Type | disque plein |
| Largeur de couronne | 212,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,84 € HT
/ unité
470,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours