Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPB900
Poulie 3 gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :03SPB900
Rubix :C600-1271101
Fabricant :856414
EAN :3660338117015


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 900 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 3G SPB 900 MA 3535
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 900 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 3 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 63 mm |
| Diamètre extérieur | 907 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 321,49 €
310,49 € HT
/ unité
372,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours