Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPC630

Poulie 8 gorges SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :08SPC630
Rubix :C600-1271490
Fabricant :856822
EAN :3660338121050
POULIE 8G SPC 630 MA 5050

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence630 mm
Moyeu amovible Taper5050
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 8G SPC 630 MA 5050


Poulie en V - SPC - Type de douille conique (4545) - Fonte GG25

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence630 mm
Moyeu amovible Taper5050
Matièrefonte
Nombre de rainures8
Type5
Largeur de couronne213 mm
Diamètre extérieur639,6 mm
Largeur127 mm
835,44 € HT
/ unité
1 002,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h