Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPC425
Poulies en V à trois rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :03SPC425
Rubix :C600-1271114
Fabricant :856430
EAN :3660338117176


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 425 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 3G SPC 425 MA 3535
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 425 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 3 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 434,6 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,70 € HT
/ unité
358,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours