Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPA250

Poulie 5 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :05SPA250
Rubix :C600-1271263
Fabricant :856589
EAN :3660338118746
POULIE 5G SPA 250 MA 3020

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence250 mm
Moyeu amovible Taper3020
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 5G SPA 250 MA 3020


Poulie à moyeu amovible - Fonte

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence250 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type6
Largeur de couronne80 mm
Diamètre extérieur255,5 mm
Largeur51 mm
113,20 € HT
/ unité
135,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours