Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPZ170

Poulie 1 gorge SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :01SPZ170
Rubix :C600-1269206
Fabricant :856253
EAN :3660338115424
POULIE 1G SPZ 170 MA 1610

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence170 mm
Moyeu amovible Taper1610
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 1G SPZ 170 MA 1610


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence170 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte
Nombre de rainures1
Type1
Largeur de couronne16 mm
Diamètre extérieur174 mm
Largeur25 mm
312,16 € HT
/ 16 unités
374,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h