Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPC250
Poulies en V à trois rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :03SPC250
Rubix :C600-1271107
Fabricant :856421
EAN :3660338117084


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 250 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
Détails articles : POULIE 3G SPC 250 MA 3020
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie SPC Fonte Moyeu amovible
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 250 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 3 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 259,6 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 103,69 €
98,90 € HT
/ unité
118,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h