Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPA112

Poulies 6 Gorges SPA

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPA112
Rubix :C600-1271351
Fabricant :856681
EAN :3660338119651
POULIE 6G SPA 112 MA 2012

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence112 mm
Moyeu amovible Taper2012
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPA 112 MA 2012


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPA - Douille conique type (2012) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales

Applications

Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence112 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte gg25
Nombre de rainures6
Type8
Largeur de couronne95 mm
Diamètre extérieur117,5 mm
Largeur32 mm
354,48 € HT
/ 6 unités
425,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours