Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB100

Poulie 4 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPB100
Rubix :X600-1420179
EAN :3660338291104
POULIE 4G SPB 100 MA 1615

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence100 mm
Moyeu amovible Taper1615
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPB 100 MA 1615


Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25

Points forts

Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge

Applications

Systèmes de transmission de puissance par courroie en V

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence100 mm
Moyeu amovible Taper1615
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Largeur de couronne82 mm
Diamètre extérieur107 mm
Largeur38 mm
44,64 € HT
/ 2 unités
53,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours