Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Optibelt TB SPB 265/4
KS SPB Optibelt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB SPB 265/4
Rubix :0314-1047377
Fabricant :1712209
EAN :4014486247350




Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 265 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
Documents
Détails articles : POULIE 4 SPB 265 MA 3020 ( 7550)
Poulie rainurée en V pour douilles coniques – rainures selon DIN 2211
Poulies à gorge en V pour manchons coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 265 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | poulie rectifiée (avec ou sans miroir) |
| Largeur de couronne | 82 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,56 € HT
/ unité
190,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours