Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB400

Poulie 4 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPB400
Rubix :C600-1271194
Fabricant :856517
EAN :3660338118036
POULIE 4G SPB 400 MA 3535

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence400 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPB 400 MA 3535


Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25

Points forts

Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge

Applications

Systèmes de transmission de puissance par courroie en V

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence400 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type4
Largeur de couronne82 mm
Diamètre extérieur407 mm
Largeur89 mm
190,85 € HT
/ unité
229,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h