Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPA095

Poulie 2 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :02SPA095
Rubix :C600-1269215
Fabricant :856272
EAN :3660338115608
POULIE 2G SPA 95 MA 1610

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence95 mm
Moyeu amovible Taper1610
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 2G SPA 95 MA 1610


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence95 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte
Nombre de rainures2
Type8
Largeur de couronne35 mm
Diamètre extérieur100,5 mm
Largeur25 mm
11,69 € HT
/ unité
14,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h