Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPB112

Poulie 1 gorge SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :01SPB112
Rubix :C600-1269181
Fabricant :856216
EAN :3660338115059
POULIE 1G SPB 112 MA 1610

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence112 mm
Moyeu amovible Taper1610
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 1G SPB 112 MA 1610


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence112 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte
Nombre de rainures1
Type1
Largeur de couronne25 mm
Diamètre extérieur119 mm
Largeur25 mm
Promotion
Au lieu de 4,80 €
4,64 € HT
/ unité
5,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h