Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPB900
Poulie 10 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :10SPB900
Rubix :C600-1271508
Fabricant :856852
EAN :3660338121340


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 900 mm |
| Nombre de gorges | 10 |
Documents
Détails articles : POULIE 10G SPB 900 MA 5050
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 900 mm |
| Nombre de gorges | 10 |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
| Matière | fonte |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 196 mm |
| Diamètre extérieur | 907 mm |
| Largeur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 677,04 € HT
/ unité
2 012,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours