Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPB190

Poulies 5 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPB190
Rubix :C600-1271280
Fabricant :856608
EAN :3660338118937
POULIE 5G SPB 190 MA 3020

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence190 mm
Moyeu amovible Taper3020
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPB 190 MA 3020


Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25

Points forts

Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie en V

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence190 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type3
Largeur de couronne101 mm
Diamètre extérieur197 mm
Largeur51 mm
70,59 € HT
/ unité
84,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h