Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPC1250
Poulies en V à cinq rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPC1250
Rubix :C600-1271300
Fabricant :856628
EAN :3660338119132


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1250 mm |
| Nombre de gorges | 5 |
Détails articles : POULIE 5G SPC 1250 MA 5050
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1250 mm |
| Nombre de gorges | 5 |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
| Matière | fonte |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 136 mm |
| Diamètre extérieur | 1259,6 mm |
| Largeur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 087,39 €
1 031,53 € HT
/ unité
1 237,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours