Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPZ085
Poulie 1 gorge SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :01SPZ085
Rubix :C600-1269194
Fabricant :856241
EAN :3660338115301


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
Détails articles : POULIE 1G SPZ 85 MA 1210
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 1 |
| Type | 1 |
| Largeur de couronne | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 89 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,53 € HT
/ unité
9,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h