Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPA315

Poulie 3 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :03SPA315
Rubix :C600-1269280
Fabricant :856376
EAN :3660338116636
POULIE 3G SPA 315 MA 3020

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence315 mm
Moyeu amovible Taper3020
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 3G SPA 315 MA 3020


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence315 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type7
Largeur de couronne50 mm
Diamètre extérieur320,5 mm
Largeur51 mm
111,73 € HT
/ unité
134,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h