Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPA075

Poulie 3 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :03SPA075
Rubix :C600-1271069
Fabricant :856354
EAN :3660338116414
POULIE 3G SPA 75 MA 1108

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence75 mm
Moyeu amovible Taper1108
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 3G SPA 75 MA 1108


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence75 mm
Moyeu amovible Taper1108
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type8
Largeur de couronne50 mm
Diamètre extérieur80,5 mm
Largeur22 mm
11,91 € HT
/ unité
14,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h