Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ170

Poulies 5 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPZ170
Rubix :C600-1271335
Fabricant :856663
EAN :3660338119484
POULIE 5G SPZ 170 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence170 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPZ 170 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence170 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type2
Largeur de couronne64 mm
Diamètre extérieur174 mm
Largeur45 mm
159,39 € HT
/ 3 unités
191,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours