Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPB630

Poulie 2 gorges SPB

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :02SPB630
Rubix :C600-1271050
Fabricant :856320
EAN :3660338116087
POULIE 2G SPB 630 MA 3030
Résumé technique
Profilspb
Diamètre de référence630 mm
Nombre de gorges2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 2G SPB 630 MA 3030


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence630 mm
Nombre de gorges2
Moyeu amovible Taper3030
Matièrefonte
Type4
Largeur de couronne44 mm
Diamètre extérieur637 mm
Largeur76 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,54 HT
/ unité
349,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h