Poubelle Rossignol 57250, Capacité : 110 l | Couleur : Blanc | Matière : Acier poudré
Poubelles mobiles à pédale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rossignol :57250
Rubix :A089-6067542
EAN :3019920572501



Documents
Détails articles : POUBELLE MOBILE A PEDALE 110L COLLECROULE CARENE BLANC
Poubelles grand volume, façade amovible, 2 roues lisses.
S'utilisent avec des sacs de 110 L.
Excellente tenue à la corrosion.
Points forts
Facilité d'ouverture du couvercle grâce à une pédale large.
Grande maniabilité.
Applications
Cuisines de restaurants, hôpitaux, maisons de retraite...
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 110 l |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière | acier poudré |
| Hauteur | 960 mm |
| Largeur | 440 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,44 € HT
/ unité
487,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours