Poubelle Facom JLS3-5BINS, Capacité : 75 l | Couleur : Noir | Matière : Acier galvanisé
Jeu de 5 Collecteurs de tri pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-5BINS
Rubix :0139-5463517
EAN :3662424108907
Détails articles : JEU DE 5 COLLECTEURS DE TRI
Multifunktionsöl zur Entwässerung elektrischer Anlagen und Geräte. Vermeidet feuchtigkeitsbedingte Kurzschlüsse. Reinigt, schmiert und schützt Kontakte und elektrische Motoren.
Une excellente solution pour respecter les réglementations de recyclage obligatoires. Ensemble de 5 collecteurs mobiles pour trier les types de déchets réutilisables (papier, verre, carton, biodéchets, plastique) et les déchets dangereux (huile, piles, médicaments, produits chimiques, etc.). Pour chaque collecteur, capacité de 75 litres – résistance à une charge de 100 kg. Facile à déplacer - 4 roues Ø 100 mm, dont 2 pivotantes. Reste bien en place, 1 frein par collecteur. Les collecteurs peuvent être rangés sous le plan de travail des unités JLS3.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 75 l |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière | acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 511,38 € HT
/ unité
1 813,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

