Poubelle Rossignol 56700, Capacité : 90 l | Couleur : Blanc | Matière : Plastique polyéthylène

Poubelle mobile à pédale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Rossignol :56700
Rubix :1982-6036198
Fabricant :56700
EAN :3019920567002
POUBELLE MOBILE BOOGY BASIC 90L A PEDALE PLASTIQUE BLANC
Résumé technique
Capacité90 l
Couleurblanc
Matièreplastique polyéthylène
Documents

Détails articles : POUBELLE MOBILE BOOGY BASIC 90L A PEDALE PLASTIQUE BLANC


Plastique polyéthylène, maintien du sac par pression, large pédale et poignée intégrée en façade.

Points forts

Facile d'entretien, résistance mécanique à la corrosion. Mise en place et évacuation aisées du sac. Ergonomique pour les déplacements grâce à sa poignée de transport.

Applications

Pour collectivités, CHR, milieu hospitalier, industrie. Adapté à la méthode HACCP.

Informations techniques


Attributs
Capacité90 l
Couleurblanc
Matièreplastique polyéthylène
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,59 HT
/ unité
281,51 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Matière

Sélectionner les références (5)