Poubelle Rossignol 57333, Capacité : 110 l | Couleur : Vert | Matière : Acier thermolaqué résistant aux UV
Support de sac à pédale mobile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rossignol :57333
Rubix :A089-6065493
EAN :3019920573331

Résumé technique
| Capacité | 110 l |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière | acier thermolaqué résistant aux uv |
Documents
Détails articles : POUBELLE COLLECROULE 110L LIGNE BASIC VERT
En acier poudré époxy ou inox. Support de sac avec roues et poignées de préhension. Capacité : 110 l. Coloris blanc.
Points forts
Facilité d’utilisation (mains libres) et hygiénique. Résistant à la corrosion, déplacement aisés, grande contenance.
Applications
Pour cuisines, milieu médical, industrie.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 110 l |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière | acier thermolaqué résistant aux uv |
| Forme | rond |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,80 € HT
/ unité
333,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours